パオック
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
適合機種
BCV-36
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×63×120
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745205
BCV-36B
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください