パオック
充電式耕うん機BCV-36用充電器
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
適合機種
BCV-36
質量(g)
85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×65×90
充電器出力
DC22V-0.5A
充電器入力
AC100-200V 0.5A 50-60Hz
充電時間(時間)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745214
BCV-36C
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください