テーブルソー用集塵用フィルタ

テーブルソー用集塵用フィルタ - パオックテーブルソー用集塵用フィルタ - パオック

集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。

用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745239TBS-165DC-F
300
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする