曜日別特売

ロックアウトトレーニングボード

ロックアウトトレーニングボード - iPaTファミリー

日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。
iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。
現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。
安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。

用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種寸法(高さH×幅W)(mm)600×600内容量1台
関連資料:(33.49MB)
注意
※ロックアウトアクセサリーは付属しません別途購入下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732569iPaT-TRAINING01
オープン
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする