曜日別特売

Felio スマートショッピングバック シングル

Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商Felio  スマートショッピングバック シングル - 富士商

折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。

用途ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。容量(L)34耐荷重(kg)30持ち手シングル寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745458F21240ワインレッド
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745467F21264ブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745476F21288ハウンドトゥース
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745485F21301アラベスク
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745449F21226ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】Felio スマートショッピングバック シングル/ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする