曜日別特売

水稲育苗用アルミ蒸着シート

水稲育苗用アルミ蒸着シート - エーアイシーテック
(1件のレビュー)

アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート
遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。

厚さ(mm)0.06シルバー穴の有無無し
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本製品は、当用期の12月頃から5月頃までの販売となります。
※完売の際は来シーズンまでお待ちください。
※使い終わったポリシャイン S は、 泥などを良く落とし、陰干しで完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。 (推奨 1シーズンです。)
※水分の残った状態での保管や直射日光のあたる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732630ポリシャインS1セット(25m×2本)180025
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28732639ポリシャインS1セット(50m×2本)180050
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
28732648ポリシャインS1セット(25m×2本)200025
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
28732657ポリシャインS1セット(50m×2本)200050
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
28732666ポリシャインS1箱(50m×3枚)240050
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
28732675ポリシャインS1箱(50m×3枚)270050
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 水稲育苗
農・林・水産業

水稲育苗自体が初めてで不安でしたが、近所の農家さんのおすすめでこちらの商品を購入して使用したところ、無事きれいに揃った発芽が見られて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする