エーアイシーテック
農業用アルミ蒸着シート ポリシャインハイデン
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途
果樹用
厚さ(mm)
0.06
色
シルバー
長さ(m)
100
穴の有無
有り
内容量
1セット(100m×2本)
注意
※本製品は、当用期の4月頃から9月頃までの販売となります。※完売の際は来シーズンまでお待ちください。
※使い終わったポリシャインは、泥などをよく落とし、完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。
※水分の残った状態での保管や直射日光の当たる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。
※風で飛ばないようポリシャインは固定してお使い下さい。
※ポリシャインを廃棄処分するには、各自治体のルールに沿って処分して下さい。
※ポリシャインを焼却時に有毒ガスは発生しませんが野焼は法律で禁止されています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28732684
ポリシャインハイデン
1200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
28732700
ポリシャインハイデン
1600
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
28732709
ポリシャインハイデン
1800
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
28732718
ポリシャインハイデン
2000
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください