曜日別特売

マルチインタフェース(リレー出力用)

マルチインタフェース(リレー出力用) - A&D(エー・アンド・デイ)マルチインタフェース(リレー出力用) - A&D(エー・アンド・デイ)

カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意

付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732946AD-8561-MI04-JA
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする