曜日別特売

マルチインタフェース(外部スケール接続用)

マルチインタフェース(外部スケール接続用) - A&D(エー・アンド・デイ)マルチインタフェース(外部スケール接続用) - A&D(エー・アンド・デイ)

カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属

付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.45MB)
注意
※計量台と接続する場合は別途調整費用がかかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732955AD-8561-MI05-JA
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする