ニトムズ
SUSラインテープ
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途
屋内用のラインテープ
厚さ(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
12
主な用途
表示・安全
使用場所
屋内用
関連資料:
(0.3MB)
注意
※使用の際は必ず手袋を使用してください。屋外やザラザラ面には使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745546
RR0245
1セット(2個)
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28745555
RR0244
1個
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください