曜日別特売

人工芝 Raku 芝 ライト

人工芝 Raku 芝 ライト - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ライト - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ライト - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ライト - ニッコーエクステリア

お手頃な価格でお庭に緑を!
V型の特殊形状パイルを採用しながら、価格を抑えたエントリーモデル。
クッション性も十分で最小限の機能で高いコストパフォーマンスを実現しました。
推奨シーン:コストを抑えてリアルさを求めるお庭

材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)長さ(m)10パイル長(mm)約30糸の規格カール&直毛裏面ウレタンコーティング内容量1巻
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
パイル長(mm)
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745975RL-110101約3010
48,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28745984RL-210102約3020
96,000
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする