ニッコーエクステリア
人工芝 Raku 芝 アクティブ
アクティビティに特化した耐久性のある人工芝。
耐久性に優れた太めのパイルを採用。子供の集まる公園やお庭に最適です。
鮮やかな色味のパイルで、明るい印象のお庭を演出します。
推奨シーン:スポーツを楽しむお庭
長さ(m)
10
パイル長(mm)
約33
糸の規格
カール&直毛
材質(パイル)
ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)
裏面
ウレタンコーティング
幅(m)
1
面積(m
2
)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746009
RA-110
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません