曜日別特売

人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー

人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー - ニッコーエクステリア人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー - ニッコーエクステリア

目地施工専用のスリットタイプ 面倒なカット作業を省けます。
Raku芝ベーシックのスリットタイプ。目地の幅に合わせて3種類のサイズからお選び頂けます。
味気のない土間コンクリートの駐車場を鮮やかに彩ります。
推奨シーン:駐車場土間の目地部分

長さ(m)5パイル長(mm)約28糸の規格カール&直毛材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)裏面ウレタンコーティング内容量1巻
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746027RB-9595
10,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28746036RB-7575
10,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28746045RB-5555
10,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする