曜日別特売

トラック用あおり支柱 TAPB型

トラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型 - ピカコーポレイション

工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。

用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。材質アルミ合金全長(mm)1759質量(kg)8.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759最大使用荷重(kg)100取付可能厚(mm)20~65取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219内容量1本
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747969TAPB-15
155,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする