曜日別特売

小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン

小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン - ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン - ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン - ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン - ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン - ユニベール

つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!
上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、
つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。
幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。
カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。

ベージュ機能遮光性、断熱42%、保温32%、省ネエ効果内容量1枚
注意
※カーテンフック、リングランナー、つっぱり棒は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2874460960x70
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2874461860x110
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする