東邦シートフレーム
T-WALL サイディング 横貼り 6枚入り
ベーシックなラインだから建物を選ばないシンプルな意匠デザイン。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
16
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
300
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734364
-
3000
25
Sホワイト
5.400(1.636坪)
¥
35,796
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734380
-
3000
25
Sブラック
5.400(1.636坪)
¥
35,796
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734389
-
3000
25
Sシルバー
5.400(1.636坪)
¥
35,796
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734398
-
4000
33.5
Sホワイト
7.200(2.182坪)
¥
47,743
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734407
-
4000
33.5
Sブラック
7.200(2.182坪)
¥
47,743
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734416
-
4000
33.5
Sシルバー
7.200(2.182坪)
¥
47,743
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。