東邦シートフレーム
7.5EX フォレスト サイディング 縦貼り 12枚入り
7.5EXシリーズに、木目調「フォレスト」が加わりました。
和風から洋風建築まで、自然な風合いで張り上げます。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
12
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
227
内容量
1セット(12枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734940
-
3048
29.1
ブラウン
8304(2520坪)
¥
50,148
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734949
-
3048
29.1
ナチュラル
8304(2520坪)
¥
50,148
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734958
-
3658
35.2
ブラウン
9960(3024坪)
¥
60,178
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28734967
-
3658
35.2
ナチュラル
9960(3024坪)
¥
60,178
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。