フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り

フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り - 東邦シートフレームフォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り - 東邦シートフレームフォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り - 東邦シートフレームフォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り - 東邦シートフレームフォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム

自然な風合いを醸し出すウッドデザイン

用途外壁、サイディング長さ(mm)3790厚さ(mm)16質量(kg)38.5材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)面積(m2)11.035(3.344坪)働き幅(mm)364内容量1セット(8枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28735238-ブラウン
65,576
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735247-ナチュラル
65,576
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする