曜日別特売

7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り

7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り - 東邦シートフレーム

メタル+ライン系デザインの新たなアプローチ、目指したのは「金属でしか表現できない外観」。

用途外壁、サイディング厚さ(mm)12材質(表面)塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)働き幅(mm)227内容量1セット(12枚)
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28735500-304829.1EXシルバー8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735509-304829.1EXゴールド8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735518-304829.1EXブラック8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735527-304829.1シルクアイボリー8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735536-304829.1ソリッドブラウン8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735545-304829.1マットホワイト8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735554-304829.1ダークシルバー8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735570-304829.1ミッドブルー8.304(2.520坪)
45,864
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735579-365835.2EXシルバー9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735588-365835.2EXゴールド9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735597-365835.2EXブラック9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735606-365835.2シルクアイボリー9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735615-365835.2ソリッドブラウン9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735624-365835.2マットホワイト9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735640-365835.2ダークシルバー9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28735649-365835.2ミッドブルー9.960(3.024坪)
55,037
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする