曜日別特売

アサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り

アサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレームアサヒウォール25 サイディング 縦貼り 6枚入り - 東邦シートフレーム

塗装高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」使用。
業界唯一の深さがシャープな陰影、現代的外観を演出します。

用途外壁、サイディング厚さ(mm)25材質(表面)塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)働き幅(mm)261内容量1セット(6枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28736620-300028.8シルバー4.698(1.423坪)
41,666
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736629-300028.8AWゴールド4.698(1.423坪)
41,666
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736638-400038.4シルバー6.264(1.898坪)
55,573
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28736647-400038.4AWゴールド6.264(1.898坪)
55,573
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする