曜日別特売

光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り

光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り - 東邦シートフレーム

クリスタルのような全く新しい外観を演出するクールデザイン。

用途外壁、サイディング長さ(mm)3790厚さ(mm)17質量(kg)40材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)面積(m2)10.976(3.326坪)働き幅(mm)362内容量1セット(8枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28737365-シャイングレー
60,534
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28737374-シャインブラック
60,534
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28737390-シャインホワイト
60,534
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする