東邦シートフレーム
スレンダーストーンASC サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り
セルフクリーニング機能に組石調デザインを合わせ持つ高機能サイディング。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3790
厚さ(mm)
17
質量(kg)
40
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
10.976(3.326坪)
働き幅(mm)
362
内容量
1セット(8枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28737785
-
ASCパウダーホワイト
¥
69,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28737794
-
ASCライトグレー
¥
69,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28737810
-
ASCウォームアイボリー
¥
69,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28737819
-
ASCライトブラウン
¥
69,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。