東邦シートフレーム
ラピスV5ASC 役物コイル エンボス付き
用途
外壁、サイディング
材質
ガルバリウム鋼板
幅(mm)
483
厚さ(mm)
0.27
長さ(m)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28738564
-
ASCウォームアイボリー
¥
15,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28738580
-
ASCライトグレー
¥
15,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。