曜日別特売

レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り

レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り - 東邦シートフレームレアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り - 東邦シートフレームレアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り - 東邦シートフレームレアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り - 東邦シートフレームレアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り - 東邦シートフレーム

スタンダードな石積調デザイン。

用途外壁、サイディング厚さ(mm)15材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)働き幅(mm)362内容量1セット(10枚)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741389-304839.6ウォームアイボリー11.034(3.344坪)
54,173
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741398-304839.6モカブラウン11.034(3.344坪)
54,173
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741407-304839.6ビターブラウン11.034(3.344坪)
54,173
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741416-365847.5ウォームアイボリー13.242(4.013坪)
65,011
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741425-365847.5モカブラウン13.242(4.013坪)
65,011
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741434-365847.5ビターブラウン13.242(4.013坪)
65,011
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする