レアル2石積 役物コイル フラット

レアル2石積 役物コイル フラット - 東邦シートフレームレアル2石積 役物コイル フラット - 東邦シートフレームレアル2石積 役物コイル フラット - 東邦シートフレームレアル2石積 役物コイル フラット - 東邦シートフレーム
用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板厚さ(mm)0.27長さ(m)10内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741660-457ウォームアイボリー
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741669-479モカブラウン
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741678-457ビターブラウン
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする