曜日別特売

そとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り

そとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレームそとかべくん ダブル サイデイング 横貼り 8枚入り - 東邦シートフレーム

大胆な目地が特長で、自然な樹皮模様デザイン。

用途外壁、サイディング厚さ(mm)16材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)働き幅(mm)364内容量1セット(8枚)
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741748-287928ミルキーホワイト8.38(2.540坪)
44,781
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741757-287928シルキーグレー8.38(2.540坪)
44,781
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741766-287928ダークグレー8.38(2.540坪)
44,781
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741775-287928モカブラウン8.38(2.540坪)
44,781
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741784-378838.5ミルキーホワイト11.03(3.340坪)
58,884
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741800-378838.5シルキーグレー11.03(3.340坪)
58,884
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741809-378838.5ダークグレー11.03(3.340坪)
58,884
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28741818-378838.5モカブラウン11.03(3.340坪)
58,884
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする