東邦シートフレーム
7.5GL サイディング 縦貼り 12枚入り
スタンダードデザインにガルバリウム鋼板の耐食性をプラスしました。
用途
外壁、サイディング
厚さ(mm)
12
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)
227
内容量
1セット(12枚)
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
3048
3658
色
ウォームアイボリー
スーパーブラック
ビターブラウン
モカブラウン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743087
-
3048
29.1
ウォームアイボリー
8.304(2.520坪)
¥
40,119
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743096
-
3048
29.1
スーパーブラック
8.304(2.520坪)
¥
40,119
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743105
-
3048
29.1
モカブラウン
8.304(2.520坪)
¥
40,119
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743114
-
3048
29.1
ビターブラウン
8.304(2.520坪)
¥
40,119
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743130
-
3658
35.2
ウォームアイボリー
9.960(3.024坪)
¥
48,143
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743139
-
3658
35.2
スーパーブラック
9.960(3.024坪)
¥
48,143
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743148
-
3658
35.2
モカブラウン
9.960(3.024坪)
¥
48,143
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28743157
-
3658
35.2
ビターブラウン
9.960(3.024坪)
¥
48,143
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。