4灯シーリングライト ストレート
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
向きは設置した後も調整可能です。
プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。
明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート
材質スチール、木
色ブラウン
質量(g)2000
口金E26
定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |