4灯シーリングライト クロス

4灯シーリングライト クロス - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロス - アイリスオーヤマ

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
向きは設置した後も調整可能です。
プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。
明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768217CE4LA-20C-T
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする