アイリスオーヤマ
ラインルクス 埋込型 40形
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768314
LX3-170-66N-UK40-W170
2300
41.3~40.5
170×1254×65
162.9
6600
¥
33,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
28768339
LX3-170-38N-UK40-W170
2300
24.7~24.5
170×1254×65
155.1
3800
¥
26,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
28768348
LX3-170-31N-UK40-W170
2300
20.1~19.9
170×1254×65
157.5
3135
¥
24,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28768357
LX3-170-23N-UK40-W170
2300
15.2~15.4
170×1254×65
156.2
2375
¥
24,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28768366
LX3-170-19N-UK40-W170
2300
12.4~12.5
170×1254×65
153.2
1900
¥
22,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
28768375
LX3-170-66N-UK40-W240
2600
41.3~40.5
240×1254×65
165.3
6695
¥
34,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
28768400
LX3-170-38N-UK40-W240
2600
24.7~24.5
240×1254×65
158.3
3880
¥
26,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
28768409
LX3-170-32N-UK40-W240
2600
20.1~19.9
240×1254×65
160.8
3200
¥
25,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28768418
LX3-170-24N-UK40-W240
2600
15.2~15.4
240×1254×65
159.5
2425
¥
24,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
28768427
LX3-170-19N-UK40-W240
2600
12.4~12.5
240×1254×65
156.4
1940
¥
23,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
28768330
LX3-170-49N-UK40-W170
2300
31.5~31
170×1254×65
159.3
4940
¥
29,800
取扱い終了
28768384
LX3-170-50N-UK40-W240
2600
31.5~31
240×1254×65
162.7
5045
¥
30,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください