曜日別特売

ラインルクス 埋込型 110形

ラインルクス 埋込型 110形 - アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 110形 - アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 110形 - アイリスオーヤマ
質量(g)5900定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×2466×65平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768436LX3-170-131N-UK110T-W32880.1~78.7166.813130
64,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
28768445LX3-170-62N-UK110T-W32839~38.6162.46270
45,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
28768454LX3-170-49N-UK110T-W32830.5~30.8160.64900
41,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする