アイリスオーヤマ
ラインルクス トラフ型 110形
質量(g)
5900
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×2438×53
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768470
LX3-170-134N-TR110T
80.1~78.7
170.2
13400
¥
56,900
取扱い終了
28768479
LX3-170-80N-TR110T
49.5~49
163.2
8000
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
28768488
LX3-170-64N-TR110T
39~38.6
165.8
6400
¥
38,400
取扱い終了
28768497
LX3-170-50N-TR110T
30.5~30.8
163.9
5000
¥
34,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください