曜日別特売

ラインルクス 笠付トラフ型 40形

ラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマ
質量(g)1500定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)5000演色指数(Ra)85調光の可否不可内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768506LX3-170-67N-RTR4041.3~40.5166.96760
29,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
28768524LX3-170-39N-RTR4024.7~24.51603920
21,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28768540LX3-170-32N-RTR4020.1~19.9162.53235
20,100
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
28768549LX3-170-24N-RTR4015.2~15.4161.12450
19,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
28768558LX3-170-19N-RTR4012.4~12.51581960
18,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
28768515LX3-170-50N-RTR4031.5~31164.35095
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする