曜日別特売

ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形

ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 - アイリスオーヤマ
質量(g)2000定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768567LX3-170-67N-WW4041.3~40.5166.96760
37,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28768585LX3-170-39N-WW4024.7~24.51603920
30,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28768594LX3-170-32N-WW4020.1~19.9162.53235
28,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28768610LX3-170-24N-WW4015.2~15.4161.12450
27,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28768619LX3-170-19N-WW4012.4~12.51581960
26,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
28768576LX3-170-50N-WW4031.5~31164.35095
33,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする