高天井用照明 HX-R 高効率

高天井用照明 HX-R 高効率 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

高天井用照明 HX-R LiCONEX

定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768646HXR205-100N-W-B-LI150~48.7250×176×206約10000
66,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
28768628HXR205-400N-W-B-LI2.2198~195379×258×25840000
184,800
取扱い終了
28768637HXR205-200N-W-B-LI1.299~97.5250×189×20620000
104,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28768646
2026-02-24
用途: 照明器具交換時
有限会社 ネット開発建設業・工事業

軽量のうえ設置しやすさが良好です。
保安灯として使用しているため以前購入したHXR205ー200NーW-B-LI
とそれほど気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする