曜日別特売

高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) - アイリスオーヤマ

高天井LEDランプ RZ-R 直付型

質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768655LDRCL104N-110BS-I110~105.8300×268×20520000
100,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
28768664LDRCL78N-110BS-I82.5~79.4300×268×20515000
81,900
取扱い終了
28768680LDRCL52N-110BS-I55~52.9300×205×205約10000
63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする