アイリスオーヤマ
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
60000
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768689
LDRCL118N-110BS
20000
118
5000
75
1.7
275×268×184
¥
100,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
28768698
LDRCL85N-110BS
15000
85
5000
75
1.7
275×268×184
¥
81,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
28768707
LDRCL58N-110BS
10000
58
5000
75
1.4
240×233×184
¥
63,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください