曜日別特売

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

高天井LEDランプ RZ-R E39口金

質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768734LDR52N-E39/110-I54.2~52.110000
60,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
28768725LDR78N-E39/110-I81.3~78.220000
75,600
取扱い終了
代替品有
28768716LDR104N-E39/110-I108.4~104.220000
92,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28768725LDR78N-E39/110-I64379939LDR78N-E39/110-I-LILDR78N-E39/110-I 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ 64379939高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 梱包作業

すごく明るくて、このお値段で購入できてよかったです。
明るくなった構内で作業もはかどります。
ありがとうございました。
人気商品のようですが、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする