曜日別特売

高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) - アイリスオーヤマ

ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ

口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電圧(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768759LDR85N-E39/1101.185100-242260×260×30815300
75,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28768750LDR118N-E39/1101.1118100-242260×260×3082000
92,400
取扱い終了
代替品有
28768768LDR58N-E39/1100.8558100 - 242225×225×30810500
60,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28768750LDR118N-E39/11039261347LDR118N-E39/110LDR118N-E39/110 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ 39261347高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする