アイリスオーヤマ
高天井用照明 キャノピーライト
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
115
定格電圧(V)
100 - 242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×327×167
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
15700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28768777
IRLDCPY115N2-W-W
¥
102,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください