曜日別特売

ダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm

ダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRIDダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm - BRID

自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。
付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。
風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。
また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。
元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。
設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。

用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。仕様組立式付属品簡易リモコン/ボタン電池取付照明用ダクトレール専用ファン風量5段階回転方向正回転/反回転首振り可、固定可寸法(Φ×高さH)(cm)50×16内容量1台
注意
※天井直付けダクトレールではない場合、リモコンが反応しにくい場合がございます。
※本製品はモーターが内蔵されているため、モーター特有の音が発生します。
※簡易リモコンに関して:スマートな形のプロダクトな為、本体にON/OFFスイッチの搭載がございません。簡易リモコンでのON/OFFは、本体受光部に近づいての操作をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28733890332910
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
28733899332903
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする