アーテック[学校教材・教育玩具]
セキュリティワイヤー
PC盗難防止のためのセキュリティ用品
スロットサイズ7×3mmに対応。●鍵付
材質:亜鉛合金。サイズ:Φ3.5mm×1.2m、対応セキュリティスロットサイズ:7×3mm。セット内容:本体×1、鍵×2
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
セット内容
本体×1、鍵×2
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
(対応セキュリティスロット)7×3
直径(Φmm)×長さ(m)
3.5×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744408
91887
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください