アーテック[学校教材・教育玩具]
床置マイクスタンド
セット内容
クリップ式マイクホルダー、スタンド
材質
鉄、ABS
質量(g)
(マイク)最大500まで
収納時寸法(mm)
101×91×700
高さ調整範囲(mm)
(マイクスタンド)800~1400
マイク直径(Φmm)
45まで対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744478
91885
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください