曜日別特売

デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロックデジタルデプスゲージ - テクロック

標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き

用途ワークの深さや段差を測定
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
タイプ
測定範囲(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088930DMD-210A1台-310針状測定子タイプ12-
40,180
36,980
40,678(税込)
当日出荷
29088939DMD-211A1台-310Φ2mmニードル測定子タイプ12-
40,180
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
29088948DMD-213A1台-310Φ3.2mm鋼球測定子タイプ12-
40,180
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
29088957DMD-214A1台継足5本付335標準ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
43,930
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29088966DMD-215A1台継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
45,020
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29088975DMD-240A1台-390針状測定子タイプ25.4108.7
90,510
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29088984DMD-241A1台-370鋼球測定子タイプ25.488.7
90,510
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29089000DMD-293A1台継足5本付5453箇所の取付穴にデジタルゲージを移動できます12(継足5本取付時220)-
63,890
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
29089009DMD-2100A1台-310測定範囲12mmの針状測定子タイプ12-
67,890
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
29089018DMD-2150A1台継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
70,310
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
29089027DMD-2400A1台-390測定範囲25.4mmの針状測定子タイプ25.4108.7
117,130
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089036DMD-2410A1台-370測定範囲25.4mmの鋼球測定子タイプ25.488.7
117,130
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089045DMD-210A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付310針状測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089054DMD-211A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付310Φ2mmニードル測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089070DMD-213A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付310Φ3.2mm鋼球測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089079DMD-214A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付335標準ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089088DMD-215A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089097DMD-240A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付390針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089106DMD-241A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付370鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089115DMD-293A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付5453箇所の取付穴にデジタルゲージを移動できます12(継足5本取付時220)-
オープン
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089124DMD-2100A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付310測定範囲12mmの針状測定子タイプ12-
オープン
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089140DMD-2150A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089149DMD-2400A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付390測定範囲25.4mmの針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089158DMD-2410A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付370測定範囲25.4mmの鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089167DMD-210A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付310針状測定子タイプ12-
オープン
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089176DMD-211A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付310Φ2mmニードル測定子タイプ12-
オープン
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089185DMD-213A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付310Φ3.2mm鋼球測定子タイプ12-
オープン
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089194DMD-214A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付335標準ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089210DMD-215A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089219DMD-240A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付390針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089228DMD-241A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付370鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089237DMD-293A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付5453箇所の取付穴にデジタルゲージを移動できます12(継足5本取付時220)-
オープン
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089246DMD-2100A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付310測定範囲12mmの針状測定子タイプ12-
オープン
77,980
85,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089255DMD-2150A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
77,980
85,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089264DMD-2400A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付390測定範囲25.4mmの針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089280DMD-2410A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付370測定範囲25.4mmの鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828726DMD-2100A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付310測定範囲12mmの針状測定子タイプ12-
オープン
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828744DMD-210A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付310針状測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828769DMD-211A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付310Φ2mmニードル測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828787DMD-213A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付310Φ3.2mm鋼球測定子タイプ12-
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828805DMD-214A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付、継足5本付335標準ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828830DMD-2150A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828848DMD-215A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付、継足5本付375大形ベースの継足付12(継足5本取付時220)-
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828866DMD-2400A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付390測定範囲25.4mmの針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828884DMD-240A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付390針状測定子タイプ25.4108.7
オープン
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828909DMD-2410A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付370測定範囲25.4mmの鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828927DMD-241A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付370鋼球測定子タイプ25.488.7
オープン
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828945DMD-293A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付、継足5本付5453箇所の取付穴にデジタルゲージを移動できます12(継足5本取付時220)-
オープン
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする