曜日別特売

デジタルシックネスゲージ

デジタルシックネスゲージ - テクロックデジタルシックネスゲージ - テクロックデジタルシックネスゲージ - テクロック
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全20種類を絞り込む
最小表示量(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
タイプ
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29089806SMD-130A1台-610アンビル可動式500.01
106,480
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
29089815SMD-540A1台-290差し込み深さ30mmの標準タイプ120.01
45,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
29089824SMD-550A1台-440差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効120.01
48,890
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
29089840SMD-565A1台-470アンビル可動式150.001
78,290
71,980
79,178(税込)
当日出荷
29089849SMD-565A-L1台-415アンビル調整ネジ無し120.001
63,890
58,980
64,878(税込)
当日出荷
29089858SMD-130A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付610アンビル可動式500.01
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089867SMD-540A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付290差し込み深さ30mmの標準タイプ120.01
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089876SMD-550A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付440差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効120.01
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089885SMD-565A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付470アンビル可動式150.001
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089894SMD-565A-L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付415アンビル調整ネジ無し120.001
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089910SMD-130A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付610アンビル可動式500.01
オープン
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089919SMD-540A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付290差し込み深さ30mmの標準タイプ120.01
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089928SMD-550A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付440差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効120.01
オープン
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089937SMD-565A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付470アンビル可動式150.001
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29089946SMD-565A-L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットメーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付415アンビル調整ネジ無し120.001
オープン
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829164SMD-130A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付610アンビル可動式500.01
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829189SMD-540A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付290差し込み深さ30mmの標準タイプ120.01
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829207SMD-550A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付440差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効120.01
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829225SMD-565A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付470アンビル可動式150.001
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829250SMD-565A-L(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付415アンビル調整ネジ無し120.001
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする