| 29090305 | GS-619G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | A(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090314 | GS-619R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | A | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090330 | GS-619R-G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | A(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090339 | GS-620(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | D | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090348 | GS-620G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | D(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090357 | GS-620R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | D | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090366 | GS-620R-G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | D(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090375 | GS-621R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | E(AO) | JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 | 加圧面:Φ27平板ベース | 半球SR2.5(半球形) | 550-8050 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090384 | GS-621R-G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | E(AO)(置針式) | JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 | 加圧面:Φ27平板ベース | 半球SR2.5(半球形) | 550-8050 | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 29090199 | GS-619 | 1台 | A | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | | |
| 29090208 | GS-619G | 1台 | A(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | | |
| 29090217 | GS-619R | 1台 | A | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | | |
| 29090226 | GS-619R-G | 1台 | A(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | | |
| 29090235 | GS-620 | 1台 | D | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | | |
| 29090244 | GS-620G | 1台 | D(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | | |
| 29090260 | GS-620R | 1台 | D | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | | |
| 29090269 | GS-620R-G | 1台 | D(置針式) | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:Φ18平板ベース | 先端SR0.1(30°円すい形) | 0-44450 | | | |
| 29090278 | GS-621R | 1台 | E(AO) | JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 | 加圧面:Φ27平板ベース | 半球SR2.5(半球形) | 550-8050 | | | |
| 29090287 | GS-621R-G | 1台 | E(AO)(置針式) | JIS K 6253/ISO 7619/ASTM D 2240 | 加圧面:Φ27平板ベース | 半球SR2.5(半球形) | 550-8050 | | | |
| 29090296 | GS-619(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | A | JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505 | 加圧面:30×20 角ベース | 先端直径0.79(35°円すい台形) | 550-8050 | | | |