四国度器(SKK)
コンベックス 立壱
0.132極厚テープで折れ、たわみにも強い
デカ文字:文字高さ約40%UP
テープ視認性が大幅アップ
ミリメモリも判別しやすい
仕様
デカクリップ付
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090540
TCI-255M
1個
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29090549
TCI-255M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829374
TCI-255M(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。