曜日別特売

多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可

多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 - YAMAZEN(山善)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き

用途
物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)ブラック高さ(mm)1620奥行(mm)500耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20組立時間約40-60分内容量1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
間口(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747795ISM-600(BK)可動棚1枚23.5630600×410×1550490×1480
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28747804ISM-750(BK)可動棚2枚28790750×410×1550680×1480
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする