ソルブ 鍋フタホルダー

ソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケースソルブ 鍋フタホルダー - 東洋ケース

壁面にちょい置きできる鍋フタホルダー
調理中の一時置きとして、鍋フタを浮かせて置ける、壁面取付ホルダー。
ミニマルでシンプルなワイヤー形状だが、鍋フタが置きやすく&取りやすいよう、前面にわずかに傾斜を付けたこだわり仕様。

材質【本体】スチール【フィルムフック×2】ポリカーボネート・PET・ポリウレタン寸法(mm)135×63×250質量(g)20塗装【本体】ユニクロメッキ+粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン28744110SLV-KT-NH-WHホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
※メイン28744119SLV-KT-NH-GYグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする