ワイズ
アルミレジャーマット ロール
ソフトで保温性に優れたアルミマット丸巻タイプ
材質
【表面】PETアルミ蒸着フイルム、【本体】ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744356
OB-021
約500×1800×8
M
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
28744365
OB-023
約1200×1800
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください